Beli drat dalam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASOH Hex Socket
    Mulai

    Rp25.900

    ASOH Hex Socket
    atribut:
    • Fluid Used: Water, air, oil
    • Type: Screw fitting
    • Material: brass
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 6.9
    • Maximum Operating Pressure (kgf/cm²): 70
    • Shape: socket
  2. RYUICHI Brass Socket
    Mulai

    Rp19.900

    RYUICHI Brass Socket
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Material: Brass
  3. AMD Fitting Sock Drat Luar
    Mulai

    Rp2.900

    AMD Fitting Sock Drat Luar
    Deskripsi:
    Digunakan sebagai penghubung instalasi Pipa Standard SNI
  4. Mesin HL Kran Angin Drat Luar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

  5. BOSCH Hose
    Mulai

    Rp279.900

    BOSCH Hose
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Compatible for: High Pressure AQT
  6. Onda Ball Valve
    Mulai

    Rp139.900

  7. CHIYODA TSUSHO Socket
    Mulai

    Rp67.900

    CHIYODA TSUSHO Socket
    atribut:
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Connection Port Dia.: G1/4 female thread, Rc1/4
    • Working Fluid: Air
    • Fluid Temperature (°C): -5 to 60
    • Finish Material: Main Body: Brass
    • Working Pressure (MPa): 1
  8. Non Brand Sock Drat/Sok Drat Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp12.900

    Non Brand Sock Drat/Sok Drat Stainless Steel 304
    atribut:
    • Class: #150
    • Connection: BSPT Screw End
    • Material: Stainless Steel 304
    • Thread Type: Female Thread
  9. Soligen Stop Kran Kuningan
    Mulai

    Rp13.900

    Soligen Stop Kran Kuningan
    Deskripsi:
    Stop kran soligen dengan kualitas terbaikBahan material 100%KuninganKetebalan bahan Kuningan 3 mm
    atribut:
    • Material: 100% Brass
    • Brass Thickness (mm): 3
  10. TRUSCO Screw Joint Elbow
    Mulai

    Rp56.900

    TRUSCO Screw Joint Elbow
    atribut:
    • Finishing Material: Brass
    • Compatible Fluid: Water, air, oil
  11. Ravale Sock Lurus Drat Dalam
    Mulai

    Rp9.900

    Ravale Sock Lurus Drat Dalam
    Deskripsi:
    sock drat dalam biasa di gunakan untuk penyambungan pada pipa pvc dan pada keran air, karena keran air memiliki drat di luar
    atribut:
    • Thread Size (inch): 1/2x1/2
    • Material: Stainless steel
  12. HATO Kran Angin Kompresor
    Mulai

    Rp12.900

    HATO Kran Angin Kompresor
    Deskripsi:
    Kran atau stop kran 1/4 (seperempat inch) biasa untuk Kompresor angin sesuai kebutuhan awet dan tahan lama tidak mudah berkarat.
    atribut:
    • Size Nipple (inch): 5/16
    • Size Drat (inch): 1/4
    • Material: Brass
  13. TEKIRO Quick Coupler Two Touch
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

    TEKIRO Quick Coupler Two Touch
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Driver Diameter (mm): 23
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 3 (mm): 23
  14. Onda Double Nipple
    Mulai

    Rp20.900

    Onda Double Nipple
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
Daftar Harga drat dalam Terbaru January 2026
ASOH Hex SocketRp25.900
RYUICHI Brass SocketRp19.900
AMD Fitting Sock Drat LuarRp2.900
Mesin HL Kran Angin Drat LuarRp13.900
JIA RONG Sok Drat Luar DalamRp28.900
ALDO Nepel Double DratRp9.900
BOSCH HoseRp279.900
Onda Ball ValveRp139.900
CHIYODA TSUSHO SocketRp67.900
Non Brand Sock Drat/Sok Drat Stainless Steel 304Rp12.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)